| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30253099 Herst.-Nr.: 40114010 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Thermische Lückenfüllung, Typ=40114010, Betriebstemperatur, max.=180 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Breite=100 mm, Durchschlagfestigkeit max.=8 kV/mm, Elastizität=-999, Länge=100 mm, Tiefe=1 mm, Wärmeleitfähigkeit=4 W/mK, Farbe der Beschichtung/Folie=Blauviolett, Form=Vierkant, Härte=35 Shore C, Material der Beschichtung/Folie=Silikon, Verstärkungsträger=-999 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Thermische Lückenfüllung |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 10,41* | € 16,32* | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 10,22* | € 16,68* | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 10,80* | € 18,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|