Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermische Lückenfüllung Blau Rechteckig 3W/mK 400x200x0.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30253088
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     40103005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wärmeleitpad
wärmeleitpad 0,5mm
würth elektronik wärmeleitpad
Thermische Lückenfüllung, Typ=40103005, Betriebstemperatur, max.=180 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Breite=200 mm, Durchschlagfestigkeit max.=8 kV/mm, Elastizität=-999, Länge=400 mm, Tiefe=0.5 mm, Wärmeleitfähigkeit=3 W/mK, Farbe der Beschichtung/Folie=Blau, Form=Rechteckig, Härte=45 Shore C, Material der Beschichtung/Folie=Silikon, Verstärkungsträger=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Tiefe:
200 mm
Bruttogewicht:
160 g
Breite:
400 mm
MERCATEO_WA_NR:
3921905590
Weitere Suchbegriffe: Thermische Lückenfüllung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 35,10*
€ 57,35*
1 Tag
3
€ 14,99*
ab € 35,99*
€ 58,56*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 37,73*
€ 61,96*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,96*
€ 73,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,00*
€ 71,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,13*
€ 60,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,85*
€ 50,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,54*
€ 50,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,73*
€ 44,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.