Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermische Lückenfüllung Blauviolett Vierkant 4W/mK 100x100x4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30253079
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     40014040
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wärmeleitpad
wärmeleitpad 4mm
würth elektronik wärmeleitpad
Thermische Lückenfüllung, Typ=40014040, Betriebstemperatur, max.=180 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Breite=100 mm, Durchschlagfestigkeit max.=8 kV/mm, Elastizität=-999, Länge=100 mm, Tiefe=4 mm, Wärmeleitfähigkeit=4 W/mK, Farbe der Beschichtung/Folie=Blauviolett, Form=Vierkant, Härte=35 Shore C, Material der Beschichtung/Folie=Silikon, Verstärkungsträger=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
5 mm
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
138 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
3921905590
Weitere Suchbegriffe: Thermische Lückenfüllung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 13,81*
€ 22,72*
1 Tag
40
€ 14,99*
ab € 13,56*
€ 23,22*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 15,24*
€ 25,21*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.