Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermische Lückenfüllung Blauviolett Vierkant 4W/mK 100x100x3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30253078
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     40014030
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wärmeleitpad
wärmeleitpad 3mm
würth elektronik wärmeleitpad
Thermische Lückenfüllung, Typ=40014030, Betriebstemperatur, max.=180 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Breite=100 mm, Durchschlagfestigkeit max.=8 kV/mm, Elastizität=-999, Länge=100 mm, Tiefe=3 mm, Wärmeleitfähigkeit=4 W/mK, Farbe der Beschichtung/Folie=Blauviolett, Form=Vierkant, Härte=35 Shore C, Material der Beschichtung/Folie=Silikon, Verstärkungsträger=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
4 mm
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
106 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
3921905590
Weitere Suchbegriffe: Thermische Lückenfüllung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
9
€ 5,95*
ab € 14,48*
€ 24,25*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 17,06*
€ 26,40*
€ 8,95*
ab € 19,32*
€ 28,69*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.