Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikro-IR-Thermometer, -50 ... 1030°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30251875
Hersteller:
     Optris
Herst.-Nr.:
     CATCSMVLT15SF0505K
EAN/GTIN:
     4260101230119
Suchbegriffe:
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Infrarot-Thermometer
Laserthermometer
Mikro-IR-Thermometer, Typ=CATCSMVLT15SF0505K, Auflösung=0.1 °C, Eingänge=1, Genauigkeit=1 °C, Reaktionszeit=14 ms, Temperaturmessbereich max.=1030 °C, Temperaturmessbereich min.=-50 °C, Temperaturskala=Grad Celsius, Abstand-zu-Punktgrösse-Verhältnis=15:1, Serien=CSmicro LT LTH
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
90 mm
Tiefe:
185 mm
Bruttogewicht:
217 g
Breite:
155 mm
MERCATEO_WA_NR:
9025190090
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 230,50*
€ 284,49*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 248,88*
€ 304,41*
Frei Haus
ab € 285,70*
€ 350,09*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 302,26*
€ 358,91*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,91*
€ 427,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 357,18*
€ 425,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,43*
€ 406,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 328,86*
€ 391,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,26*
€ 359,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Optris
CATACCSAP
ab € 23,08*
Zubehör
Optris
CATACCTCF
ab € 37,00*
Zubehör
Optris
CATACCTMG
ab € 41,55*
Zubehör
Optris
CATACCTAB
ab € 39,45*
Zubehör
Optris
CATACCTAPL
ab € 87,59*
Zubehör
Optris
CATACCSMIACC
ab € 36,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.