Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikro-IR-Thermometer, 100 ... 600°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30251873
Hersteller:
     Optris
Herst.-Nr.:
     CATCSMA3MHSF305K
EAN/GTIN:
     4260101230133
Suchbegriffe:
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Infrarot-Thermometer
Laserthermometer
Mikro-IR-Thermometer, Typ=CATCSMA3MHSF305K, Auflösung=0.1 °C, Eingänge=1, Genauigkeit=2 °C, Reaktionszeit=20 ms, Temperaturmessbereich max.=600 °C, Temperaturmessbereich min.=100 °C, Temperaturskala=Grad Celsius, Abstand-zu-Punktgrösse-Verhältnis=33:1, Serien=CSmicro 3M
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
88 mm
Tiefe:
185 mm
Bruttogewicht:
256,35 g
Breite:
155 mm
MERCATEO_WA_NR:
9025190090
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 381,63*
€ 462,55*
€ 5,90*
ab € 418,25*
€ 492,79*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 446,43*
€ 525,49*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 540,29*
€ 634,98*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 634,98*
€ 755,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 625,24*
€ 744,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 591,79*
€ 704,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 574,86*
€ 684,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 540,29*
€ 642,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Optris
CATACCSAP
ab € 23,07*
Zubehör
Optris
CATACCTMG
ab € 41,64*
Zubehör
Optris
CATACCTAB
ab € 39,40*
Zubehör
Optris
CATACCTAPL
ab € 87,33*
Zubehör
Optris
CATACCSMIACC
ab € 36,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.