Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher, PZ2, Ergonomisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30247270
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     26455
EAN/GTIN:
     4010995264550
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher
Schraubendreher, Typ=26455, Länge Schneidklinge=300 mm, Klingenmaterial=Stahl, Schraubendrehergriff=Ergonomisch, Grösse Pozidrivkopf=PZ2
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VN
Höhe:
30 mm
Tiefe:
420 mm
Bruttogewicht:
137 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8205400000
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 7,83*
€ 11,35*
15 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 7,86*
€ 11,42*
1
€ 4,00*
ab € 8,32*
€ 11,53*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,01*
€ 12,40*
Lager 115
25
1
€ 5,95*
ab € 10,26*
€ 15,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.