Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

26455, Wiha Schraubendreher SoftFinish® Pozidriv mit Rundklinge 26455, PZ2 x 300


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 3
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-1014688
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     26455
EAN/GTIN:
     4010995264550
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

26455, Schraubendreher SoftFinish® Pozidriv mit Rundklinge 26455, PZ2 x 300 mm, Fabrikat: Wiha
Weitere Informationen:
GEWICHT:
137 GRAMM
Pozidriv 1:
PZ2
Durchmesser Rundklinge:
6 mm
Griffdurchmesser:
36 mm
Länge Klinge sichtbar:
300 mm
Gesamtlänge (mm):
418 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 7,87*
€ 11,47*
1
€ 4,00*
ab € 8,29*
€ 11,55*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,00*
€ 12,42*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 9,85*
€ 12,60*
15 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 9,54*
€ 13,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.