Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S12ZVM 3-Phasen sensorlose bürstenlose DC-Motorsteuerung Entwicklungskit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30247051
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     MTRCKTSBNZVM128
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Motor-Controller
Motorcontroller
Motorsteuerungen
S12ZVM 3-Phasen sensorlose bürstenlose DC-Motorsteuerung Entwicklungskit, Typ=MTRCKTSBNZVM128, Höhe=-999, Länge=-999, Programmspeicher=8 kB, Speichergrösse=128 kB, Versorgungsspannung max.=12 V, Inhalt=S12 MagniV MC9S12ZVML128 MCU Evaluation Board, 12VAC/DC Power Supply, 3-Phase BLDC Motor ,USB A to B Cable, Quick Start Guide, Konnektivität, drahtlos=-888, Name der Produktfamilie=Energieverwaltung, Produktart=Motorsteuerung, Schnittstellen=PWM GPIO CAN SPI LIN SCI, Speicher-Typ=Flash RAM
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IL
Höhe:
100 mm
Tiefe:
300 mm
Bruttogewicht:
300 g
Breite:
300 mm
MERCATEO_WA_NR:
8543709099
Weitere Suchbegriffe: motor controller, S12ZVM 3-Phasen sensorlose bürstenlose DC-Motorsteuerung Entwicklungskit
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 809,02*
€ 910,14*
Lager 115
2
Frei Haus
ab € 901,79*
€ 1.006,55*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.006,55*
€ 1.197,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 970,18*
€ 1.154,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 940,87*
€ 1.119,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 921,49*
€ 1.096,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 901,79*
€ 1.073,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.