Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAM DDR3 1x 4GB SODIMM 1600MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30245160
Hersteller:
     Netac
Herst.-Nr.:
     NTBSD3N16SP-04
EAN/GTIN:
     6926337231198
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 Laptopspeicher
DDR3 Notebookspeicher
RAM, Typ=NTBSD3N16SP-04, Anzahl Module=1, Kapazität pro Modul=4 GB, Pins=204, RAM=4 GB, RAM Speed=1600 MHz, Speicher-Typ=DDR3, CAS Latency=CL11, RAM Form Factor=SODIMM
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
12 mm
Tiefe:
177 mm
Bruttogewicht:
28 g
Breite:
57 mm
MERCATEO_WA_NR:
8473302000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.