Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filament für 3D-Drucker, PLA, 1.75mm, Hellblau, 1kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30241958
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 705-00018
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Filament für 3D-Drucker, Typ=RND 705-00018, Filamentdurchmesser=1.75 mm, Gewicht=1 kg, Filamentfarbe=Hellblau, Filamentmaterial=PLA, Geeignet für=FDM 3D-Drucker
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
ES
Höhe:
80 mm
Tiefe:
210 mm
Bruttogewicht:
1426 g
Breite:
225 mm
MERCATEO_WA_NR:
3916909000
Weitere Suchbegriffe: Filament, filament pla 1.75mm blau, 3d druck materialien, 3d drucker filament 1.75mm, Filament für 3D-Drucker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,52*
€ 35,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.