Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FiberMASTER Video-Prüfspitze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30240483
Hersteller:
     TREND Networks
Herst.-Nr.:
     R240-VIP
EAN/GTIN:
     5056310400981
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
FiberMASTER Video-Prüfspitze, Typ=R240-VIP, Wellenlänge=-999, Geräteart=Video-Prüfspitze, Serien=FiberMASTER Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
40 mm
Tiefe:
265 mm
Bruttogewicht:
262 g
Breite:
200 mm
MERCATEO_WA_NR:
9011800000
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.177,82*
€ 1.239,14*
Frei Haus
ab € 1.172,22*
€ 1.239,14*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.182,20*
€ 1.244,65*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.204,51*
€ 1.272,30*
Lager 115
2
Frei Haus
ab € 1.253,45*
€ 1.321,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.321,51*
€ 1.572,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.314,84*
€ 1.564,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.287,91*
€ 1.532,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.269,73*
€ 1.510,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.253,45*
€ 1.491,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.