| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30240364 Herst.-Nr.: MOC3052M EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Optokoppler (TRIAC), Typ=MOC3052M, Ausgangsspannung bei AUS (VDRM)=600 V, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchlassspannung (UD) max.=1.5 V, Durchlassstrom (ID) max.=60 mA, Isolierspannung=4.2 kV, Kanäle=1, Leistungsverteilung (PV)=330 mW, Umkehrspannung (Uu)=3 V, Ausgangstyp=Fototriac, Bauform=DIP-6, Nulldurchgangskreis=Ohne |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | € 8,95* | ab € 0,45* | € 0,64* | | | | | 1 Tag | | | 3 | | Frei Haus | ab € 0,88* | € 1,53* | | | | | | | | 5 | | € 4,00* | ab € 0,90* | € 1,53* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 0,391* | € 1,61* | | | | Lager 115 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 2,06* | € 3,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 33,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|