Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi THT Optokoppler DC-In / Triac-Out, 6-Pin DIP, Isolation 7,5 kV eff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi THT Optokoppler DC-In / Triac-Out, 6-Pin DIP, Isolation 7,5 kV eff
Artikel-Nr.:
     108EL-1784755
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MOC3021M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Optokoppler
Triac
Verkehrssignallampe
optokoppler dip 16
Montage Typ = THT
Ausgangsschaltung = Triac
Durchlassspannung max. = 1.5V
Anzahl der Kanäle = 1
Anzahl der Pins = 6
Gehäusetyp = DIP
Eingangsstrom Typ = DC
Eingangsstrom max. = 60 mA
Isolationsspannung = 7,5 kV eff
Logik Ausgang = Ja

Optokoppler, Thyristor/Triac-Ausgang, Fairchild Semiconductor
Weitere Informationen:
Montage Typ:
THT
Ausgangsschaltung:
Triac
Durchlassspannung max.:
1.5V
Anzahl der Kanäle:
1
Anzahl der Pins:
6
Gehäusetyp:
DIP
Eingangsstrom Typ:
DC
Eingangsstrom max.:
60 mA
Isolationsspannung:
7,5 kV eff
Logik Ausgang:
Ja
Weitere Suchbegriffe: triac, onsemi optokoppler, 1784755, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, onsemi, MOC3021M, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Optocouplers
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
€ 8,95*
ab € 0,34*
€ 0,59*
5
€ 4,00*
ab € 0,42*
€ 0,79*
1 Tag
668
10
€ 5,95*
ab € 0,33*
€ 0,79*
2
€ 5,90*
ab € 0,224*
€ 0,926*
1 Tag
61
5
Frei Haus
ab € 0,63*
€ 1,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 29,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.