Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokoppler 7.5kV DIP-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30240281
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     H11F1M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
onsemi optokoppler
fototransistor
Optokoppler, Typ=H11F1M, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchlassspannung (UD) max.=1.75 V, Durchlassstrom (ID) max.=60 mA, Emitter-Kollektor-Spannung (UEKO) max.=-999, Isolierspannung=7.5 kV, Kanäle=1, Kollektor-Emitter-Spannung (UCEO) max.=-999, Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung max.=-999, Kollektorstrom max.=100 mA, Leistungsverteilung (PV)=100 mW, Stromtransferverhältnis (STV) max.=-999, Stromtransferverhältnis (STV) min.=-999, Umkehrspannung (Uu)=5 V, Ausgangstyp=Transistor, Bauform=DIP-6
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 2,29*
€ 2,92*
Lager 115
990
10
Frei Haus
ab € 3,29*
€ 4,63*
1 Tag
827
1
€ 14,99*
ab € 2,34*
€ 6,87*
1
€ 5,90*
ab € 3,19*
€ 6,90*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 46,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.