Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi THT Optokoppler DC-In / Transistor-Out, 6-Pin PDIP, Isolation 7,5 kV eff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1461959
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     H11F1M
EAN/GTIN:
     5059042692747
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
onsemi optokoppler
fototransistor
Montage Typ = THT
Ausgangsschaltung = Transistor
Durchlassspannung max. = 1.75V
Anzahl der Kanäle = 1
Anzahl der Pins = 6
Gehäusetyp = PDIP
Eingangsstrom Typ = DC
Eingangsstrom max. = 60 mA
Isolationsspannung = 7,5 kV eff
Logik Ausgang = Ja

Optokoppler, IGBT/MOSFET-Gate-Ansteuerung, Fairchild Semiconductor
Weitere Informationen:
Montage Typ:
THT
Ausgangsschaltung:
Transistor
Durchlassspannung max.:
1.75V
Anzahl der Kanäle:
1
Anzahl der Pins:
6
Gehäusetyp:
PDIP
Eingangsstrom Typ:
DC
Eingangsstrom max.:
60 mA
Isolationsspannung:
7,5 kV eff
Logik Ausgang:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 1461959, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, onsemi, H11F1M, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Optocouplers
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 2,30*
€ 2,90*
2 Tage
990
10
Frei Haus
ab € 3,29*
€ 4,54*
2 Tage
827
1
€ 14,99*
ab € 2,35*
€ 6,90*
1
€ 5,90*
ab € 3,19*
€ 6,93*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 2.900,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.