Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Treiber-IC 20V 1A SOT-23-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30240257
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FAN5331SX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
PWM-Controller
Analoge Treiber ICs
LED-Treiber-IC, Typ=FAN5331SX, Ausgangsspannung=20 V, Ausgangsstrom=1 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=1.8 mm, Eingangsspannung, max.=5.5 V, Eingangsspannung, min.=2.7 V, Höhe=1.3 mm, Länge=3.1 mm, Pins=5, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Schaltfrequenz=1.6 MHz, Bauform=SOT-23-5, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Topologie=Aufwärtswandler, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PH
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542399000
Weitere Suchbegriffe: Leistungs-Treiber, Treiber-IC, led ansteuer ic, LED-Treiber-IC
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 0,76*
€ 1,89*
Lager 115
2680
10
€ 5,95*
ab € 1,50*
€ 2,41*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 24,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.