Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalleuchte DC 60V 165mA ABS HI IP54 Kabelverschraubung, M20 Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30239141
Hersteller:
     Pfannenberg
Herst.-Nr.:
     21118635000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Signalleuchte, Typ=21118635000, Betriebsspannung, max.=60 V, Betriebsspannung, min.=11 V, Höhe gesamt=-999, Stromverbrauch=165 mA, Anschlussart=Kabelverschraubung, M20, Gehäusefarbe=Aluminium, Gehäusematerial=Polycarbonat (PC), Lampe inbegriffen=Ja, Lampentyp=LED, Lebensdauer=50000 h, Lichteffekt=Durchgehend Blinkend Blitzend, Lichtfarbe=Rot, Linsenmaterial=Polycarbonat (PC), Montageart=Winkelmontage, Multifunktional=Ja, Schutzart=IP54, Stromart=DC, Series=ABS HI
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
105 mm
Tiefe:
295 mm
Bruttogewicht:
678 g
Breite:
130 mm
MERCATEO_WA_NR:
8531807000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 271,94*
€ 333,60*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 300,33*
€ 358,74*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,60*
€ 396,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,38*
€ 383,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 313,02*
€ 372,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,14*
€ 359,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,82*
€ 348,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,94*
€ 323,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.