Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbleiterrelais, GN2, 50A, 30V, Schraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30236880
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     84140631N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais crouzet
halbleiterrelais
Halbleiterrelais, Typ=84140631N, Breite=44.8, Frequenz, max.=-999, Frequenz, min.=-999, Höhe=29.1 mm, Lastspannung max.=30 V, Lastspannung min.=10 V, Laststrom max.=50 A, Laststrom min.=5 mA, Länge=59.4 mm, Steuerspannung max.=32 V, Steuerspannung min.=10 V, Anschlussart=Schraube, Montageart=Verschraubung, Schaltfunktion=Sofortschaltung, Konformität mit Normen=cRUus CE UKCA, Serie=GN2
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
60 mm
Tiefe:
30 mm
Bruttogewicht:
80 g
Breite:
45 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 78,18*
€ 100,93*
€ 5,90*
ab € 75,23*
€ 100,94*
Lager 115
5
Frei Haus
ab € 74,78*
€ 102,96*
Frei Haus
ab € 87,69*
€ 112,58*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 97,36*
€ 121,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,96*
€ 122,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,41*
€ 120,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 96,24*
€ 114,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,29*
€ 102,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,88*
€ 97,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,78*
€ 88,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.