Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrittmotor 1.4Nm 3000min<sup>-1</sup> 1.8° NEMA 23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30235550
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     SM2562C40B41
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrittmotor
sanyo denki schrittmotor
schrittmotor
schrittmotor 24v
Schrittmotor, Typ=SM2562C40B41, Anzahl der Drähte=4, Anzahl der Phasen=2, Ausgangsgeschwindigkeit=3000 min -1 , Betriebsspannung, max.=60 V, Betriebsspannung, min.=24 V, Breite=56 mm, Haltemoment=1.4 Nm, Höhe=56 mm, Induktivität=1.5 mH, Länge=54 mm, Mikroschritt-Auflösung=60, Nennstrom=4 A, Phasenstrom=4 A, Schaftdurchmesser=8 mm, Schaftlänge=21 mm, Schrittwinkel=1.8 °, Widerstand pro Phase=370 mΩ, Betriebsart=Bipolar, Motortyp=Schrittmotor, Schutzart=IP40, NEMA-Grösse=NEMA 23, Rotor-Trägheit=280 gcm², Serien=SanMotion F2
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 58,80*
€ 78,25*
Lager 115
2
Frei Haus
ab € 57,56*
€ 83,10*
2 Tage
17
€ 14,99*
ab € 62,73*
€ 83,21*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,10*
€ 98,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,07*
€ 96,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 75,92*
€ 90,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,62*
€ 86,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,43*
€ 76,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,56*
€ 68,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.