Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktiver Sensor PNP, NC 1kHz 30V 16mA 4mm IP67 / IP69K Stecker, M8, 3-polig E2E-Next


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30233823
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E2EX4MB2L8M5OMS
EAN/GTIN:
     4549734464734
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Induktiver Sensor, Typ=E2EX4MB2L8M5OMS, Alternative (Alias)=E2E-X4MB2L8-M5, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Erfassungsreichweite max.=4 mm, Höhe=-999, Laststrom=200 mA, Länge=49 mm, Schaltfrequenz=1 kHz, Stromverbrauch=16 mA, Wiederholgenauigkeit (%)=-999, Wiederholgenauigkeit (mm)=-999, Anschlussart=Stecker, M8, 3-polig, Art der Ausgabe induktiver Sensor=PNP, NC, Bauform=M8, Gehäusematerial=Edelstahl, Montageart=Nicht-bündige Montage, Schutzart=IP67 IP69K, Serien=E2E-Next
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
10 mm
Tiefe:
220 mm
Bruttogewicht:
38 g
Breite:
180 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 58,37*
€ 76,24*
Lager 115
3
Frei Haus
ab € 63,67*
€ 92,80*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,80*
€ 110,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,94*
€ 108,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,99*
€ 96,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,09*
€ 84,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,67*
€ 75,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.