Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktiver Sensor PNP / NO/NC 1kHz 30V 20mA 4mm IP67 / IP69K Stecker, M12, 4-polig E2E-Next


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30233813
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E2EX4B3DL12M1OMS
EAN/GTIN:
     4549734472197
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Induktiver Sensor, Typ=E2EX4B3DL12M1OMS, Alternative (Alias)=E2E-X4B3DL12-M1, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Erfassungsreichweite max.=4 mm, Höhe=-999, Laststrom=100 mA, Länge=70 mm, Schaltfrequenz=1 kHz, Stromverbrauch=20 mA, Wiederholgenauigkeit (%)=-999, Wiederholgenauigkeit (mm)=-999, Anschlussart=Stecker, M12, 4-polig, Art der Ausgabe induktiver Sensor=PNP NO/NC, Bauform=M12, Gehäusematerial=Messing, vernickelt, Montageart=Bündige Montage, Schutzart=IP67 IP69K, Serien=E2E-Next
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
15 mm
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
64 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 30,26*
€ 41,84*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 30,79*
€ 42,67*
Lager 115
5
Frei Haus
ab € 59,70*
€ 87,30*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,30*
€ 103,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,95*
€ 102,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,41*
€ 93,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,56*
€ 80,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,65*
€ 76,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,70*
€ 71,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.