Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzkugellager Computergehäuselüfter mit TX3-Steckverbinder, DC, 60x60x10mm, 12V, 26.3m³/h, 28dBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30231298
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     FAN6X1TX3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Ersatzkugellager Computergehäuselüfter mit TX3-Steckverbinder, Typ=FAN6X1TX3, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Breite=60 mm, Durchflussrate=26.3 m³/h, Eingangsspannung=12 V, Eingangsstrom=160 mA, Gebläsedrehzahl=4000 min -1 , Geräuschpegel=28 dBA, Höhe=60 mm, Tiefe=10 mm, Anschlussart Stromversorgung=3-poliger Molex-Steckverbinder, CPU-Kühler Typ=Luft, Lagertyp=Kugellager, AC- oder DC-Betrieb=DC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
115 mm
Tiefe:
68 mm
Bruttogewicht:
47,3 g
Breite:
34 mm
MERCATEO_WA_NR:
8414592590
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, Gehäuselüfter, PC Gehäuselüfter, axiallüfter 12v dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 vdc, Ersatzkugellager Computergehäuselüfter mit TX3-Steckverbinder
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 4,71*
€ 7,10*
Frei Haus
ab € 5,21*
€ 7,75*
€ 8,95*
ab € 5,69*
€ 8,55*
11 Tage
43
€ 5,00*
ab € 6,03*
€ 8,78*
Lager 115
4
€ 5,95*
ab € 11,93*
€ 17,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.