| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30231088 Herst.-Nr.: 3540S-1-104L EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Drehpotentiometer, Typ=3540S-1-104L, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=10, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=22.23 mm, Höhe=19.05 mm, Nennleistung=2 W, Rotationswinkel=3600 °, Schaftdurchmesser=6.34 mm, Schaftlänge=20.62 mm, Widerstand=100 kΩ, Anschlussart=Lötösen, Ausrichtung=Rechter Winkel, Montageart=Panelmontage, Schaftart=Schlitz, Spurenteilungsverhältnis=Linear, Serien=3540, Toleranz=±5 % |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | € 5,90* | ab € 30,68* | € 34,60* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 25,43* | € 36,23* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 29,14* | € 40,95* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 28,96* | € 44,10* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 34,35* | € 46,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|