Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns 3540S-1-104L Präzisions-Potentiometer 2W 100kΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R085062
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3540S-1-104L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Drahtpotenziometer
Linear-Rheostat
Drehpotentiometer
Draht-Wendelpotentiometer Typ Bourns 354. Bauform: mit Zentralbefestigung und Achse mit Einstellschlitz, Linearität: ±0,25 %, Betriebstemperatur: +1,0 bis +125 °C, Widerstands-Toleranz: ±5,0 %, Prüfspannung: 1000 VAC, Zentralbefestigung: 3/8 Zoll-32 UNEF. Als 10-Gang-Ausführung Typ 3540S. Belastbarkeit: 2,0 W bei +70 °C, 0 W bei +125 °C, Betriebsspannung: max. 447 VAC, TK: ±50, Drehwinkel elektrisch und mechanisch: 3600° (+10°/–0°). Typ: 100K
Features:
100 kΩ
linear
Lieferumfang:
3540S-1-104L.
Weitere Informationen:
Länge:
22.2 mm
Breite:
20 mm
Ausführung:
gerade
RoHS-konform:
Ja
Typ:
3540S-1-104L
Temperaturbereich:
1 - 125 °C
Widerstand:
100 kΩ
Belastbarkeit:
2 W
Anschluss:
Lötöse
Achs-Ø:
6.34 mm
Widerstandsverlauf:
linear
Max. Temperatur:
125 °C
Min. Temperatur:
1 °C
Produkt-Art:
Präzisions-Potentiometer
Drehwinkel (elektrisch):
3600 °
Drehwinkel (mechanisch):
3600 °
Anzahl Umdrehungen:
10
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,90*
ab € 30,33*
€ 33,48*
Lager 615
10
Frei Haus
ab € 25,47*
€ 35,84*
1
€ 6,90*
ab € 29,01*
€ 40,65*
2 Tage
92
1
Frei Haus
ab € 28,93*
€ 43,93*
2 Tage
4
1
Frei Haus
ab € 34,40*
€ 45,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 35,84*
€ 42,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 250 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 358,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TT-BI Technologies
2696
ab € 8,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.