Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zenerdiode 500mW 3.3V 5uA SOD-523


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30230920
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MM5Z3V3T1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Zenerdiode, Typ=MM5Z3V3T1G, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Durchlassspannung (Vf)=900 mV, Leistungsverteilung (PV)=500 mW, Pins=2, Prüfstrom=5 mA, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrstrom=5 µA, Thermischer Widerstand=250 W/°C, Zener-Impedanz=95 Ω, Zener-Spannung=3.3 V, Zener-Toleranz=5 %, Bauform=SOD-523, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Serien=MM5Z
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: smd-diode sod323, smd diode, smd z-diode
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
3000
€ 14,99*
ab € 0,0206*
€ 0,0298*
3000
Frei Haus
ab € 0,0305*
€ 0,0395*
25
€ 5,90*
ab € 0,0274*
€ 0,0704*
Lager 115
12175
5
€ 5,95*
ab € 0,097*
€ 0,2042*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2042*
€ 0,243
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1836*
€ 0,21848
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1622*
€ 0,19302
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,139*
€ 0,16541
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1309*
€ 0,15577
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1209*
€ 0,14387
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1133*
€ 0,13483
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,097*
€ 0,11543
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,021* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
BZT52C3V3-E3-08
ab € 0,0234*
Ähnlich
Vishay
BZT52C3V3-E3-08
ab € 0,0438*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.