Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY BZT52C3V3-E3-08 ZENER-DIODE, 0.41W, 3.3V, SOD-123


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2690024
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BZT52C3V3-E3-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
Produktpalette: BZT52
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Verlustleistung: 410 mW
  • Qualifikation: -
  • Zener-Spannung, nom.: 3.3 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Bauform - Diode: SOD-123
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: z diode, zenerdiode sod123, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zener-Dioden, VISHAY, BZT52C3V3-E3-08, 2690024, 269-0024
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,044*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,297*
    € 0,35343
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2064*
    € 0,24562
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1177*
    € 0,14006
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1045*
    € 0,12436
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0651*
    € 0,07747
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,0637*
    € 0,0758
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0569*
    € 0,06771
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0558*
    € 0,0664
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,044*
    € 0,05236
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    onsemi
    MM5Z3V3T1G
    ab € 0,0206*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.