Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokoppler 80 ... 160% 5kV DIP-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30230870
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FOD817ASD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
optokoppler dip 16
fototransistor
Optokoppler, Typ=FOD817ASD, Betriebstemperatur, max.=110 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchlassspannung (UD) max.=1.4 V, Durchlassstrom (ID) max.=50 mA, Emitter-Kollektor-Spannung (UEKO) max.=6 V, Isolierspannung=5 kV, Kanäle=1, Kollektor-Emitter-Spannung (UCEO) max.=70 V, Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung max.=200 mV, Kollektorstrom max.=50 mA, Leistungsverteilung (PV)=150 mW, Stromtransferverhältnis (STV) max.=160 %, Stromtransferverhältnis (STV) min.=80 %, Umkehrspannung (Uu)=6 V, Ausgangstyp=Fototransistor, Bauform=DIP-4
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TH
Höhe:
5 mm
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
0,3 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541420000
Weitere Suchbegriffe: onsemi optokoppler
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
3945
5
€ 5,95*
ab € 0,2565*
€ 0,52*
2
€ 5,90*
ab € 0,137*
€ 0,757*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,52*
€ 0,6188
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,4633*
€ 0,55133
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3665*
€ 0,43614
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3565*
€ 0,42424
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3165*
€ 0,37664
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3065*
€ 0,36474
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,2565*
€ 0,30524
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.