Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinsignaldiode 300mA 100V SOD-80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30230855
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FDLL4148
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Kleinsignaldiode
Kleinsignaldiode, Typ=FDLL4148, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchlassspannung (Vf)=1 V, Kapazität=4 pF, Leistungsverteilung (PV)=500 mW, Mittelwert Durchlassstrom (If(AV))=300 mA, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=4 A, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrerholzeit (trr)=4 ns, Sperrspannung max. (Vrrm)=100 V, Spitzensperrstrom=5 µA, Thermischer Widerstand=300 W/°C, Bauform=SOD-80, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,90*
ab € 0,0099*
€ 0,03492*
Lager 115
6389
5
€ 5,95*
ab € 0,0348*
€ 0,0951*
25
€ 8,95*
ab € 0,0612*
€ 0,1351*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,0951*
€ 0,11317
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,0767*
€ 0,09127
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0583*
€ 0,06938
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0512*
€ 0,06093
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0505*
€ 0,0601
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0457*
€ 0,05438
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0438*
€ 0,05212
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0348*
€ 0,04141
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 0,4755* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.