Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalttransistor, NPN, 45V, TO-92


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30230800
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     BC550CBU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Darlingtontransistor
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
Schalttransistor, Typ=BC550CBU, Basis-Emitter-Sättigungsspannung max. (Vbe(sat))=900 mV, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Emitter-Basis-Spannung (Vebo)=5 V, Gleichstromverstärkung (hFE)=110, Kollektor-Basis-Spannung (Vcbo)=50 V, Kollektor-Emitter-Spannung (Vceo)=45 V, Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung max. (Vce(sat))=600 mV, Kontinuierlicher Kollektor-Strom (Ic)=100 mA, Leistungsverteilung (PV)=500 mW, Pins=3, Reflow Löttemperatur max=-999, Übergangsfrequenz=300 MHz, Bauform=TO-92, Konfiguration=Einfach, Montageart=Durchsteckmontage, Transistor-Polarität=NPN, Verpackung=Bulk
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
4 mm
Tiefe:
19 mm
Bruttogewicht:
0,2 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541210000
Weitere Suchbegriffe: schalttransistor, onsemi transistor
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 8,95*
ab € 0,0612*
€ 0,0879*
2 Tage
627
20
Frei Haus
ab € 0,113*
€ 0,215*
100
€ 4,00*
ab € 0,112*
€ 0,23*
Lager 115
7212
5
€ 5,95*
ab € 0,1437*
€ 0,3608*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,3608*
€ 0,42935
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2932*
€ 0,34891
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2237*
€ 0,2662
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2017*
€ 0,24002
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1927*
€ 0,22931
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1697*
€ 0,20194
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1647*
€ 0,19599
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,1437*
€ 0,171
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,804* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.