Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalttransistor, NPN, 65V, TO-92


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30230797
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     BC546BTF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Darlingtontransistor
Schalttransistor
Transistor
transistor npn to-92
Schalttransistor, Typ=BC546BTF, Basis-Emitter-Sättigungsspannung max. (Vbe(sat))=900 mV, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Emitter-Basis-Spannung (Vebo)=6 V, Gleichstromverstärkung (hFE)=110, Kollektor-Basis-Spannung (Vcbo)=80 V, Kollektor-Emitter-Spannung (Vceo)=65 V, Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung max. (Vce(sat))=600 mV, Kontinuierlicher Kollektor-Strom (Ic)=100 mA, Leistungsverteilung (PV)=500 mW, Pins=3, Reflow Löttemperatur max=-999, Übergangsfrequenz=300 MHz, Bauform=TO-92, Konfiguration=Einfach, Montageart=Durchsteckmontage, Transistor-Polarität=NPN, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Suchbegriffe: schalttransistor npn, schalttransistor
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
2000
Frei Haus
ab € 0,0319*
€ 0,0581*
200
€ 8,95*
ab € 0,0816*
€ 0,1937*
Lager 115
1091
5
€ 5,95*
ab € 0,138*
€ 0,2868*
1
€ 5,90*
ab € 0,0486*
€ 0,4459*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2868*
€ 0,34129
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2578*
€ 0,30678
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2308*
€ 0,27465
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,201*
€ 0,23919
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,184*
€ 0,21896
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,173*
€ 0,20587
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,138*
€ 0,16422
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,434* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
onsemi
BC546BTA
ab € 0,0456*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.