Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SecureFit 3700 Überbrille, Transparent, Polycarbonat (PC)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30228843
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     SF3701SGAF-BLU
EAN/GTIN:
     4054596731936
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
SecureFit 3700 Überbrille, Typ=SF3701SGAF-BLU, Gewicht=48 g, Höhe=-999, Länge=-999, Farbe der Schutzbrille=Transparent, Linsenmaterial=Polycarbonat (PC), Linsentyp=Beschlaghemmend Kratzfest, UV-Schutz=Ja
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
80 mm
Tiefe:
230 mm
Bruttogewicht:
68,55 g
Breite:
60 mm
MERCATEO_WA_NR:
9004901000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,90*
ab € 12,74*
€ 15,51*
25 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,99*
ab € 13,57*
€ 16,16*
1
€ 4,00*
ab € 12,72*
€ 18,66*
16 Tage
nicht lagernd
20
€ 6,95*
ab € 16,7346*
€ 19,6346*
Lager 115
13
1
€ 5,95*
ab € 15,93*
€ 22,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.