Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstandsthermometer Class B 50mm Pt100 RTS Series


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30227898
Hersteller:
     EMKO Elektronik A.S.
Herst.-Nr.:
     RTS-M06-L050-K02
EAN/GTIN:
     4016138791617
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PT100
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
Temperaturmessumformer
Widerstandsthermometer, Typ=RTS-M06-L050-K02, Betriebsspannung max. – AC=-999, Betriebsspannung max. – DC=-999, Betriebsspannung min. – AC=-999, Betriebsspannung min. – DC=-999, Betriebstemperatur, max.=200 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Leitungslänge=2 m, Länge Fühler=50 mm, Reaktionszeit (Luft)=-999, Reaktionszeit (Wasser)=-999, Art der Ausgabe Thermometer=Pt100, Gehäusematerial=Edelstahl, Typ=Temperatursensor, Genauigkeit=Class B, Serien=RTS Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TR
Höhe:
5 mm
Tiefe:
220 mm
Bruttogewicht:
43 g
Breite:
130 mm
MERCATEO_WA_NR:
9025900090
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 21,84*
€ 31,10*
1 Tag
85
Frei Haus
ab € 21,67*
€ 31,12*
Lager 115
21
Frei Haus
ab € 29,31*
€ 41,12*
6 Tage
85
€ 6,99*
ab € 45,25*
€ 59,80*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,12*
€ 48,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,16*
€ 47,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.