Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Headset, Evolve 20, Stereo, On-Ear, 7kHz, USB, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30226438
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     4999-829-209
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Handy Headset
Headset für Mobiltelefon
Computer-Headset
Headset, Typ=4999-829-209, Frequenz, max.=7 kHz, Frequenz, min.=150 Hz, Gewicht=132 g, Impedanz=32 Ω, Kabellänge=1.2 m, Farbe=Schwarz, Headset-Typ=Stereo, Mikrofon=Ja, Passform=On-Ear, Verbindungsmethode=USB, Serie=Evolve 20
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
253
€ 2,90*
ab € 28,91*
€ 37,89*
Frei Haus
ab € 28,88*
€ 37,91*
2 Tage
47
€ 6,90*
ab € 29,12*
€ 37,97*
3 Tage
100
€ 5,00*
ab € 29,43*
€ 38,60*
Lager 115
35
Frei Haus
ab € 44,27*
€ 57,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,31*
€ 68,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,55*
€ 67,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,89*
€ 64,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,78*
€ 59,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,54*
€ 57,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,27*
€ 52,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jabra
1519-0154
ab € 38,34*
Ähnlich
Jabra
1559-0159
ab € 36,46*
Ähnlich
Jabra
1513-0154
ab € 29,05*
Ähnlich
Jabra
1553-0159
ab € 45,60*
Ähnlich
Jabra
4999-823-109
ab € 24,69*
Ähnlich
Jabra
4993-823-109
ab € 21,18*
Ähnlich
Jabra
4999-823-309
ab € 34,20*
Ähnlich
Jabra
4993-823-309
ab € 29,68*
Ähnlich
Jabra
4993-829-209
ab € 23,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.