Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF-Abschlusswiderstand, SMA, Messing, Stecker, Gerade, 50Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30225440
Hersteller:
     Huber + Suhner
Herst.-Nr.:
     65_SMA-50-0-25/11-_YE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abschlusswiderstand
SMA Steckverbinder
huber+suhner abschlusswiderstände
abschlusswiderstand
HF-Abschlusswiderstand, Typ=65_SMA-50-0-25/11-_YE, Frequenz, max.=6 GHz, Impedanz=50 Ω, Nennleistung=1 W, Ausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Messing, HF-Steckverbindertyp=SMA, Kontaktbeschichtung=SUCOPRO, Kontaktmaterial=Messing, Stecker/Buchse=Stecker
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
15 mm
Tiefe:
30 mm
Bruttogewicht:
5,6 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536691000
Weitere Suchbegriffe: HF-Abschlusswiderstand
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 32,27*
€ 45,37*
Lager 115
2
Frei Haus
ab € 25,95*
€ 47,08*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 35,24*
€ 71,43*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,08*
€ 56,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,25*
€ 55,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,61*
€ 51,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,82*
€ 49,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.