Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstands-Wärmeleitpad Hellblau Rechteckig 3W/mK 89.7x72.5x0.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30225289
Hersteller:
     Ohmite
Herst.-Nr.:
     HS200-TP2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wärmeleitpad
Widerstands-Wärmeleitpad, Typ=HS200-TP2, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=72.5 mm, Durchschlagfestigkeit max.=5 kV/mm, Elastizität=-999, Länge=89.7 mm, Tiefe=0.5 mm, Wärmeleitfähigkeit=3 W/mK, Brennbarkeit=UL 94 V0, Farbe der Beschichtung/Folie=Hellblau, Form=Rechteckig, Härte=25 Shore C, Material der Beschichtung/Folie=Silikon, Verstärkungsträger=Keramik
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
1 mm
Tiefe:
90 mm
Bruttogewicht:
11 g
Breite:
73 mm
MERCATEO_WA_NR:
6815110000
Weitere Suchbegriffe: Widerstands-Wärmeleitpad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.