| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30225254 Herst.-Nr.: 3549S-1AA-104A EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Drehpotentiometer, Typ=3549S-1AA-104A, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=10, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=22.48 mm, Höhe=19.81 mm, Nennleistung=2 W, Rotationswinkel=3600 °, Schaftdurchmesser=6.34 mm, Schaftlänge=20.63 mm, Widerstand=100 kΩ, Anschlussart=Lötösen, Ausrichtung=Gerade, Montageart=Panelmontage, Schaftart=Schlitz, Spurenteilungsverhältnis=Linear, Serien=3549, Toleranz=±3 % |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 20,87* | € 25,56* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 16,19* | € 26,60* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 18,00* | € 26,61* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 17,38* | € 27,64* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 20,10* | € 28,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|