Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns 3549S-1AA-104A 3549S-1AA-104A Präzisions-Potentiometer Wirewound, 10-Gang Mono 2W 100kΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W14983
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3549S-1AA-104A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Drahtpotenziometer
Linear-Rheostat
Drehpotentiometer

Features:
100 kΩ
linear
Lieferumfang:
3549S-1AA-104A.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Achsen-Ausführung:
Metall + Glatt + Geschlitzt
Durchmesser:
22.5 mm
Typ:
3549S-1AA-104A
Temperaturbereich:
-55 - +125 °C °C
Widerstand:
100 kΩ
Belastbarkeit:
2 W
Toleranz ±:
3 %
Anschluss:
Lötöse
Achs-Ø:
6.34 mm
Widerstandsverlauf:
linear
Max. Temperatur:
+125 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Produkt-Art:
Präzisions-Potentiometer
Ausgang:
Mono
Potentiometer-Besonderheiten:
Wirewound + 10-Gang
Drehwinkel (mechanisch):
3600 °
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 14,36*
€ 20,94*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 19,23*
€ 27,29*
1 Tag
19
€ 5,95*
ab € 17,31*
€ 27,30*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 20,01*
€ 28,67*
€ 6,90*
ab € 16,69*
€ 29,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elma
021-1220
ab € 4,22*
Zubehör
TT-BI Technologies
2696
ab € 8,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.