Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckungskit für GCS150-EF / GCS180-EF Netzteile


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30224476
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     GCS150/180 EF CVR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Seitenblende
Seitenverblendung
Seitenwandverkleidung
Seitenwangenblende
Abdeckungskit für GCS150-EF / GCS180-EF Netzteile, Typ=GCS150/180 EF CVR, Breite=88.5 mm, Höhe=43.2 mm, Tiefe=161.3 mm, Geeignet für=-999, Montageart=Chassismontage, Stromversorgungszubehör – Material=-999, Stromversorgungszubehör – Typ=Kit Träger/Abdeckung, Serien=GCS150 GCS180
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VN
Höhe:
45 mm
Tiefe:
165 mm
Bruttogewicht:
318 g
Breite:
90 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504409590
Weitere Suchbegriffe: Seitenwangenverblendung, seitenblende, Abdeckungskit für GCS150-EF / GCS180-EF Netzteile
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 19,89*
€ 36,27*
€ 8,95*
ab € 25,44*
€ 40,77*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 24,70*
€ 41,20*
Lager 115
165
Frei Haus
ab € 27,23*
€ 41,61*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,61*
€ 49,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,61*
€ 48,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,73*
€ 43,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
XP Power
GCS150PS15
ab € 68,05*
Zubehör
XP Power
GCS150PS48
ab € 64,64*
Zubehör
XP Power
GCS180PS28
ab € 79,75*
Zubehör
XP Power
GCS150PS12
ab € 64,48*
Zubehör
XP Power
GCS180PS12
ab € 74,18*
Zubehör
XP Power
GCS180PS15
ab € 76,19*
Zubehör
XP Power
GCS150PS28
ab € 64,51*
Zubehör
XP Power
GCS180PS48
ab € 74,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.