Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP Power Schaltnetzteil, AUS 28V dc / 5.4A 150W, EIN 85 → 264V ac Offene Bauform, Medizin-Zulassung,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1227158
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     GCS150PS28
EAN/GTIN:
     5059039969418
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Netzteil Offene Bauform
Open Frame
Ausgangsspannung = 28V dc
Ausgangsstrom = 5.4A
Nennleistung = 150W
Anzahl der Ausgänge = 1
Eingangsspannung = 85 → 264V ac
Montagetyp = Gehäusemontage
Gehäusetyp = Offene Bauform
Länge = 127mm
Breite = 76.2mm
Medizintechnische Zulassung = Ja
Tiefe = 36.3mm
Gewicht = 290g

XP Power – AC/DC-Netzteile der Serie GCS150. Die Serie ECS150 von XP Power ist eine ausgezeichnete Reihe von 150-W-Netzteilen mit offener Bauform, die alle über IT- und medizinische Zulassung verfügen. Diese äußerst zuverlässigen, kompakten Netzteile verfügen alle über einen Wirkungsgrad von bis zu 93 % und weniger als 0,5 W Leistungsaufnahme im Standby. Diese Netzteile haben entweder eine Klasse-I- oder Klasse-II-Bauweise, sind konvektionsgekühlt und haben eine Betriebstemperatur von –40 °C bis +70 °C. 150 W, AC/DC-Netzteile Universal 85 – 264-V-ac-Eingang Mit IT- und medizinischer Zulassung –40 °C bis +70 °C Betriebstemperatur ;0,5-W-Standby-Leistung 93 % Wirkungsgrad Klasse-I- und Klasse-II-Bauweise Optionen zum Ein-/Ausschalten aus der Ferne mit den Modellen –R 3,0 x 5,0 x 1,42 Zoll Gehäuseabmessungen Entspricht den Emissionsstandards EN55011/22 Stufe B Offene Bauform
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
28V dc
Ausgangsstrom:
5.4A
Nennleistung:
150W
Anzahl der Ausgänge:
1
Eingangsspannung:
85 → 264V ac
Montagetyp:
Gehäusemontage
Gehäusetyp:
Offene Bauform
Länge:
127mm
Breite:
76.2mm
Medizintechnische Zulassung:
Ja
Tiefe:
36.3mm
Gewicht:
290g
Weitere Suchbegriffe: offene Netzteile, Schaltnetzteil Offene Bauform, Schaltnetzteil geschlossen, open frame 150w, schaltnetzteil offene bauform, 1227158, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, XP Power, GCS150PS28, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 65,30*
€ 94,86*
€ 5,90*
ab € 64,51*
€ 98,55*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 69,75*
€ 105,91*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,86*
€ 112,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,26*
€ 110,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,40*
€ 102,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,12*
€ 96,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 78,53*
€ 93,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 75,94*
€ 90,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,30*
€ 77,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
XP Power
GCS150/180 CVR KIT
ab € 12,23*
Zubehör
XP Power
GCS150/180 TF CVR
ab € 22,24*
Zubehör
XP Power
GCS150/180 EF CVR
ab € 19,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.