Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP Power Schaltnetzteil, AUS 15V dc / 12A 180W, EIN 85 → 264V ac Offene Bauform, Medizin-Zulassung,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1227161
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     GCS180PS15
EAN/GTIN:
     5059039962426
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Netzteil Offene Bauform
Open Frame
Ausgangsspannung = 15V dc
Ausgangsstrom = 12A
Nennleistung = 180W
Anzahl der Ausgänge = 1
Eingangsspannung = 85 → 264V ac
Montagetyp = Gehäusemontage
Gehäusetyp = Offene Bauform
Länge = 127mm
Breite = 76.2mm
Medizintechnische Zulassung = Ja
Tiefe = 36.3mm
Temperatur min. = -40°C

XP Power - AC/DC-Netzteile der Serie GCS180. Die Serie GCS180 von XP Power ist eine ausgezeichnete Reihe von 180-W-Netzteilen mit offener Bauform, die alle über IT- und medizinische Zulassung verfügen. Diese äußerst zuverlässigen, kompakten Netzteile verfügen alle über einen Wirkungsgrad von bis zu 93 % und weniger als 0,5 W Leistungsaufnahme im Standby. Diese Netzteile haben entweder eine Klasse-I- oder Klasse-II-Bauweise, sind konvektionsgekühlt und haben eine Betriebstemperatur von –40 °C bis +70 °C. 180 W, AC/DC-Netzteile Universal 85 – 264-V-ac-Eingang Mit IT- und medizinischer Zulassung –40 °C bis +70 °C Betriebstemperatur ;0,5-W-Standby-Leistung 93 % Wirkungsgrad Klasse-I- und Klasse-II-Bauweise Optionen zum Ein-/Ausschalten aus der Ferne mit den Modellen –R 3,0 x 5,0 x 1,42 Zoll Gehäuseabmessungen Entspricht den Emissionsstandards EN55011/22 Stufe B Offene Bauform
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
15V dc
Ausgangsstrom:
12A
Nennleistung:
180W
Anzahl der Ausgänge:
1
Eingangsspannung:
85 → 264V ac
Montagetyp:
Gehäusemontage
Gehäusetyp:
Offene Bauform
Länge:
127mm
Breite:
76.2mm
Medizintechnische Zulassung:
Ja
Tiefe:
36.3mm
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: offene Netzteile, Schaltnetzteil Offene Bauform, Schaltnetzteil geschlossen, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, open frame 180w, schaltnetzteil offene bauform, schaltnetzteil geschlossen 15v, 1227161, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, XP Power, GCS180PS15, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 76,39*
€ 115,39*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 78,09*
€ 117,39*
Lager 108
Frei Haus
ab € 82,89*
€ 119,31*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,31*
€ 141,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,69*
€ 140,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,66*
€ 129,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,13*
€ 121,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 98,86*
€ 117,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 95,60*
€ 113,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,89*
€ 98,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
XP Power
GCS150/180 CVR KIT
ab € 12,26*
Zubehör
XP Power
GCS150/180 EF CVR
ab € 19,94*
Zubehör
XP Power
GCS150/180 TF CVR
ab € 22,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.