Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenschneider 110mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30223016
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     70 01 110
EAN/GTIN:
     4003773014324
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Seitenschneider
Seitenschneider, Typ=70 01 110, Durchmesser harter Draht=1.2 mm, Durchmesser mittelweicher/harter Draht=2 mm, Durchmesser weicher Draht=3 mm, Gesamtlänge=110 mm, Gewicht=80 g, ESD-sicher=Nein, Schnittart=Seitenschnitt
Angebote (45)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
100
1
€ 4,90*
ab € 10,35*
€ 13,16*
1 Tag
38
1
€ 7,90*
ab € 10,38*
€ 13,17*
1
€ 5,90*
ab € 10,43*
€ 13,18*
6
€ 5,95*
ab € 11,25*
€ 13,25*
Lager 115
2
1
€ 5,95*
ab € 14,54*
€ 19,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.