Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtschranke NPN 15mm 1ms 24V 50mA IP67 E3T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30222942
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E3TSL112M
EAN/GTIN:
     4536853289836
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fotosensor
Lichtschranke
Lichtschranken
Fotoschalter
Lichtschranke, Typ=E3TSL112M, Alternative (Alias)=E3T-SL11 2M, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=12 V, Betriebstemperatur, max.=55 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=11 mm, Erfassungsreichweite max.=15 mm, Erfassungsreichweite mind.=5 mm, Höhe=7 mm, Laststrom=50 mA, Länge=20.6 mm, Reaktionszeit=1 ms, Anschlussart=Vorverdrahtet, Art der Ausgabe optischer Sensor=NPN, Lichtart=LED, rot, Schaltart=Hell-EIN, Schutzart=IP67, Sensorart=Fotoelektrischer Näherungssensor, Serien=E3T
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 87,92*
€ 109,55*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 89,64*
€ 111,54*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 110,36*
€ 136,58*
€ 5,90*
ab € 122,84*
€ 162,94*
Lager 115
13
Frei Haus
ab € 138,41*
€ 178,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,01*
€ 211,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,70*
€ 209,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 166,89*
€ 198,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,73*
€ 190,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,79*
€ 181,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,41*
€ 164,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
E39-L116
ab € 5,56*
Zubehör
Omron
E39-L118
ab € 6,12*
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 107,13*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.