Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistortester für Analog Discovery


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30222107
Hersteller:
     Digilent
Herst.-Nr.:
     410-413
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
schalttransistor
Transistortester für Analog Discovery, Typ=410-413, Höhe=-999, Länge=-999, Speichergrösse=-999, Inhalt=Transistor Tester for Analog Discovery, Anti-Static Packaging, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=Analog Discovery, Produktart=Erweiterungsplatine
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
24 mm
Tiefe:
160 mm
Bruttogewicht:
36,05 g
Breite:
105 mm
MERCATEO_WA_NR:
8473302000
Weitere Suchbegriffe: Transistortester für Analog Discovery
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
5
Frei Haus
ab € 44,59*
€ 58,74*
€ 8,95*
ab € 46,17*
€ 62,84*
€ 5,90*
ab € 62,05*
€ 80,38*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,74*
€ 69,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,94*
€ 68,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,79*
€ 66,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,21*
€ 63,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,75*
€ 60,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,59*
€ 53,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.