Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschutzschalter Elektrogeräte, 4A, Einschub, IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30222015
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1135745
EAN/GTIN:
     4063151069575
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Leistungsschutzschalter Elektrogeräte, Typ=1135745, Anziehmoment – Schraubentyp max.=-888, Anziehmoment – Schraubentyp min.=-888, Breite=6.2 mm, Höhe=105.8 mm, Kurzschluss-Ausschaltvermögen Icn nominal=-999, Kurzschluss-Ausschaltvermögen Icu nominal=-999, Nennstrom=4 A, Pole=1, Tiefe=55.6 mm, Art des Anschlusskontakts=Einschub, Auslösemechanismus=Elektronisch, Montageart=DIN-Schienenmontage, Überspannungskategorie=-999, Auslöse-Charakteristik=E, IP-Schutzart=IP20, Konformität mit Normen=UL Listed EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 EN 60068-2-78 EN 50178 EN 60068-2-6 EN 60068-2-27, Serien=PTCB
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
3 mm
Tiefe:
155 mm
Bruttogewicht:
43 g
Breite:
105 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536301090
Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, phoenix contact schutzschalter, schutzschalter, Leistungsschutzschalter Elektrogeräte
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 25,21*
€ 34,27*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 27,91*
€ 37,61*
7 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 29,29*
€ 38,82*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 30,16*
€ 40,14*
Lager 115
5
Frei Haus
ab € 33,51*
€ 49,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,85*
€ 59,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,62*
€ 59,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,33*
€ 55,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,22*
€ 46,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,68*
€ 46,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3208511
ab € 0,71*
Zubehör
Phoenix Contact
3210567
ab € 0,97*
Zubehör
Phoenix Contact
3211786
ab € 1,0434*
Zubehör
Phoenix Contact
2820916
ab € 20,22*
Zubehör
Phoenix Contact
2820929
ab € 20,32*
Zubehör
Phoenix Contact
2821180
ab € 20,36*
Zubehör
Phoenix Contact
2864639
ab € 33,00*
Zubehör
Phoenix Contact
3031212
ab € 0,49*
Zubehör
Phoenix Contact
3031241
ab € 0,71*
Zubehör
Phoenix Contact
3031306
ab € 0,93*
Zubehör
Phoenix Contact
3031364
ab € 0,6694*
Zubehör
Phoenix Contact
3031393
ab € 0,92*
Zubehör
Phoenix Contact
3031445
ab € 1,16*
Zubehör
Phoenix Contact
3036110
ab € 1,3922*
Zubehör
Phoenix Contact
3205048
ab € 0,835*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.