Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spaltfüllfolie Grau 1.5W/mK 1.02K/W 300x200x1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30220833
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     GEL10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wärmeleitpad
Spaltfüllfolie, Typ=GEL10, Betriebstemperatur, max.=200 °C, Betriebstemperatur, min.=-60 °C, Breite=200 mm, Durchschlagfestigkeit max.=14 kV/mm, Elastizität=-999, Länge=300 mm, Thermischer Widerstand=1.02 K/W, Tiefe=1 mm, Wärmeleitfähigkeit=1.5 W/mK, Brennbarkeit=UL 94 V0, Farbe der Beschichtung/Folie=Grau, Härte=49 Shore 00, Material der Beschichtung/Folie=Silikon, Verstärkungsträger=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
2 mm
Tiefe:
300 mm
Bruttogewicht:
177 g
Breite:
200 mm
MERCATEO_WA_NR:
3920992890
Weitere Suchbegriffe: Spaltfüllfolie
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
5
Frei Haus
ab € 41,16*
€ 67,60*
1 Tag
14
€ 14,99*
ab € 42,27*
€ 78,93*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,60*
€ 80,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,78*
€ 78,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,67*
€ 73,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,14*
€ 60,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,96*
€ 59,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,81*
€ 54,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,16*
€ 48,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.