Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatz, Han, 75 Pole, Crimp, Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30220697
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09160752001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc-steckverbinder harting
hdc steckverbinder
Einsatz, Han, Typ=09160752001, Drahtdurchmesser mm2 max.=2.5 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.14 mm², Für Schalengrösse=10B, Nennspannung=250 V, Nennstrom=10 A, Positionen=75, Geeignet für=Han Industriesteckverbinder, Kontakt-Abschlusstyp=Crimp, Kontaktausführung=Stecker, Kontaktmaterial=Polycarbonat, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=UL Listed CSA, Series=Han DDD
Weitere Suchbegriffe: Einsatz, Han
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,7646*
€ 16,8346*
€ 4,00*
ab € 13,58*
€ 20,02*
€ 6,90*
ab € 14,02*
€ 20,02*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 18,15*
€ 26,68*
Lager 115
4
Frei Haus
ab € 17,39*
€ 30,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Harting
09 30 010 0318
ab € 17,42*
Sonstiges
Harting
09 62 810 0305
ab € 20,93*
Sonstiges
Harting
19 44 310 0305
ab € 74,36*
Sonstiges
Harting
19 30 010 0736
ab € 24,87*
Sonstiges
Harting
19 30 010 0737
ab € 23,1861*
Sonstiges
Harting
19 30 010 0756
ab € 29,85*
Sonstiges
Harting
19 30 010 1730
ab € 10,85*
Sonstiges
Harting
19 44 310 0757
ab € 128,38*
Sonstiges
Harting
09 30 010 0901
ab € 19,33*
Sonstiges
Harting
09 30 010 1261
ab € 12,45*
Sonstiges
Harting
19 30 010 0271
ab € 14,83*
Sonstiges
Harting
19 30 010 0272
ab € 16,43*
Sonstiges
Harting
19 30 010 0292
ab € 24,87*
Sonstiges
Harting
19 30 010 0296
ab € 22,54*
Sonstiges
Harting
19 30 010 1230
ab € 11,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.