Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockelgehäuse 09 30 010 1261 Harting 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1990477-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 30 010 1261
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
HDC-Steckverbinder
Sockelgehäuse
Steckergehäuse
Sockelgehäuse 09 30 010 1261 Harting 1 St.

Sockelgehäuse

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): seitlicher Kabeleingang · Baureihe: Han® B · Gehäuse-Material: Aluminium-Druckguss · Herstellerfarbe: Grau · Kabel-Eingang: 2x Pg 16 · Schutzart: IP65 · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Verriegelungsart: Querbügel (tüllenseitig)
Oberfläche Gehäuse: pulverbeschichtet
Bauform: niedrige Bauform

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Baureihe:
Han® B
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Harting
Kabel-Eingang:
2x Pg 16
Schutzart:
IP65
Farbe:
grau
Herst.-Teilenr.:
09300101261
Typ (Hersteller-Typ):
09 30 010 1261
Ausführung (allgemein):
seitlicher Kabeleingang
Gehäuse-Material:
Aluminium-Druckguss
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Sockelgehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: harting steckergehäuse, steckergehäuse, gehäuse: für hdc-steckverbinder, Harting, 09 30 010 1261, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder, Stecker für Maschinenbau
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 12,78655*
€ 16,10655*
1
€ 5,46*
ab € 12,36*
€ 17,34*
25 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 12,5371*
€ 17,4571*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 13,92*
€ 19,35*
Lager 102
2
1
Frei Haus
ab € 20,79*
€ 28,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
05300102272
ab € 43,39*
Ähnlich
Harting
05300102260
ab € 46,66*
Ähnlich
Harting
09300102261
ab € 28,37*
Ähnlich
Harting
19300101265
ab € 12,04*
Ähnlich
Harting
19300101261
ab € 11,72*
Ähnlich
Harting
19300101225
ab € 12,9245*
Ähnlich
Harting
09 30 010 1221
ab € 12,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.