Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30217171 Herst.-Nr.: R9J02363 EAN/GTIN: 3606489756499 |
| |
|
| | |
| Neozed-Sicherungsunterteil, D02, 3P, 400 V, Typ=R9J02363, Nennstrom=63 A, Grösse=-999 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | SI | Höhe: | 60 mm | Tiefe: | 80 mm | Bruttogewicht: | 199 g | Breite: | 67 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8536699099 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Neozed-Sicherungsunterteil, D02, 3P, 400 V |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | € 5,46* | ab € 9,872* | € 12,832* | | | | | 21 Tage | | | 5 | | € 7,90* | ab € 9,93* | € 12,90* | | | | | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 10,07* | € 13,08* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,90* | ab € 9,89* | € 14,10* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 31,84* | € 50,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|