Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neozed Sicherungssockel 3P, 63A, 400V R9J02363


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Neozed Sicherungssockel 3P, 63A, 400V R9J02363
Neozed Sicherungssockel 3P, 63A, 400V R9J02363
Artikel-Nr.:
     6012B-50269351
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     R9J02363
EAN/GTIN:
     3606489756499
Suchbegriffe:
Sicherungssockel
sicherungssockel d02 63a
sicherungssockel d02
sicherungssockel

Neozed Sicherungssockel 3P, 63A, 400V R9J02363

Neozed Sicherungssockel. D02, 3 polig, 63A, 400 V AC/DC. Feuerfest GW960°, Anschlussquerschnitt 1,5-25mm². Zur Montage auf DIN-Schiene. Standards gemäß IEC60269-3-1, DIN EN60296-1, DIN EN60296-3 and DIN VDE0636-301.
Weitere Informationen:
Polzahl:
3
Baugröße:
D02
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung mit Abdeckung:
nein
Montageart:
DIN-Schiene
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
63 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: D0-Sicherungssockel
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,46*
ab € 9,872*
€ 12,822*
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 9,93*
€ 12,90*
Lager 6012
5
Frei Haus
ab € 10,07*
€ 13,06*
1 Tag
2
1
€ 5,90*
ab € 9,89*
€ 14,11*
25 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 10,82*
€ 15,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 13,06*
€ 15,5414
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,47*
€ 14,8393
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,74*
€ 13,9706
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,07*
€ 11,9833
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 65,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.